Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1K257014
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
Tournevis 167 i taille T 10 longueur des lames 80 mm VDE isolé WERA
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1K257014
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
161
Taille (TX)
10
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
80
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
161
Taille (TX)
10
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
80
Avec alésage
Non
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Capuchon rotatif
Non
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Wera
Model
167 I
Type
Torx Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
167 i Tournevis isolés VDE pour vis TORX®, TX 10 x 80 mmTournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et sans à-coups : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testé individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000 V. Recherche d'outil avec code couleur par profil et marquage de taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K257014
EAN
4013288036667
UBB
500643280034
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05006170001