Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
9G438205
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
Tournevis 165 iS taille PZD 2 Longueur totale 205 mm isole VDE extra slim WERA
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9G438205
Longueur de lame (mm)
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de lame (mm)
100
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
2
Longueur totale (mm)
205
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Oui
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Autre
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Wera
Model
165 iS
Type
Pozidriv Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
165 iS PZ VDE Tournevis isolé avec diamètre de lame réduit pour vis Pozidriv, PZ 2 x 100 mmWera Tournevis VDE avec manche multi-composants Kraftform Plus pour un travail rapide et sans à-coups : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testé individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension homologuée de 1 000 V. Le diamètre réduit de la lame permet d'atteindre facilement les vis enfoncées. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G438205
EAN
4013288160249
UBB
500643278079
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05006461001