text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 162 i taille PH 2 longueur des lames 100 mm VDE isolé pointe Lasertip


162 i PH VDE Tournevis isolés pour vis Phillips, PH 2 x 100 mmWera Tournevis VDE avec manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et souple : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testés individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 V. Les pointes des tournevis Wera Lasertip sont rendues rugueuses au microscope par des faisceaux laser. Cette surface rugueuse "mord" dans la tête de la vis et les dérapages involontaires font partie du passé. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 2
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier 8205400000
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

La description

162 i PH VDE Tournevis isolés pour vis Phillips, PH 2 x 100 mmWera Tournevis VDE avec manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et souple : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testés individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 V. Les pointes des tournevis Wera Lasertip sont rendues rugueuses au microscope par des faisceaux laser. Cette surface rugueuse "mord" dans la tête de la vis et les dérapages involontaires font partie du passé. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81860.002.100
EAN 4013288027313
UBB 241124014192
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006154001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.