text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 162 i taille PH 0 longueur des lames 80 mm VDE isolé WERA

Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 0

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 0
Longueur totale (mm) 161
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 27
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

La description

162 i PH VDE Tournevis isolés pour vis Phillips, PH 0 x 80 mmWera VDE Tournevis avec manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Test individuel à 10 000 volts afin de garantir un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 volts. ",Take it easy" , détecteur d'outils avec code couleur en fonction des profils et de la taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81860.000.080
EAN 4013288027290
UBB 241124013939
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006150001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.