text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 160 iS largeur de lame 5,5 mm Longueur totale 223 mm isole VDE extra s

Numéro d'article 7G503827
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 223
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 223
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

La description

160 iS VDE Tournevis isolés à diamètre de lame réduit pour vis à fente, 1 x 5,5 x 125 mmDiamètre de lame réduit avec isolation protectrice intégrée, les éléments de vis et de ressort situés au ras du sol sont facilement accessibles et utilisables. Manche Kraftform Plus pour un vissage ergonomique et confortable, évitant les ampoules et les callosités. Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par profil et marquage de taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. La protection anti-roulement évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G503827
EAN 4013288160126
UBB 500643273443
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006442001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.