Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
9Y673374
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
Tournevis 160 iS largeur de lame 4 mm Longueur totale 198 mm isole VDE extra sli
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9Y673374
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
198
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Longueur totale (mm)
198
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
4
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Autre
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Wera
Model
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
160 iS VDE Tournevis isolés à diamètre de lame réduit pour vis à fente, 0,8 x 4 x 100 mmDiamètre de lame réduit avec isolation protectrice intégrée, les éléments de vis et de ressort situés au ras du sol sont facilement accessibles et utilisables. Manche Kraftform Plus pour un vissage ergonomique et confortable, évitant les ampoules et les callosités. Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par profil et marquage de taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. La protection anti-roulement évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y673374
EAN
4013288160102
UBB
500643273286
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05006441001