Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
7J895601
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
Tournevis à tête fraisée Facom pour hexagone 5mm 1/2 » hexagone 50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Utilisation avec les clés à chocs. Entraînement 1/2" - 12,7 mm. Présentation : brunie.
Description complète
Numéro d'article
7J895601
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
5
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
5
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
5
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J895601
EAN
3148510238869
UBB
500639148864
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENH.305