Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
4C393759
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
Tournevis à tête carrée Facom Robertson 3« 1/4 » hex 50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Description complète
Numéro d'article
4C393759
Système à vis
Autre
Taille
3
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Autre
Taille
3
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C393759
EAN
3148516396211
UBB
500638961820
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ECAR.603