text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente sans étincelle Bahco ERGO 0.4 x 3mm Lame 75mm Poignée à 3 composants 200mm


Tournevis vis à fente, conçu selon le process ERGO™; Poignée tri-matière, pour un maximum de confort et de transmission de force; Matière : Bronze Aluminium; Antidéflagrant; Poignée antistatique; Laminé à froid; Répond aux normes ISO 2380

Numéro d'article 1N114781
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 3
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 3
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Bruni
Marque Bahco
Model ERGO

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N114781
EAN 7314150317684
UBB 500696945327
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant NS300-3-75
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.