Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2M014535
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
Tournevis à fente Facom 6.5mm 40mm Lame 90mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M014535
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
42
Longueur totale (mm)
90
Longueur de lame (mm)
40
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
42
Longueur totale (mm)
90
Longueur de lame (mm)
40
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
6.5
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Avec protection anti-roulis
Non
Marque
Facom
Model
Isoryl
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M014535
EAN
3148510107400
UBB
500638830652
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
ARB.6.5X40