text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 2 x 12mm 5/16 » Hex 41mm


Numéro d'article 1C966727
Taille de bit (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 12
Épaisseur de lame (mm) 2
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 12
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 12
Épaisseur de lame (mm) 2
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 7.94
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom
Code Douanier 82078090

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C966727
EAN 3148510239163
UBB 500639153054
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant ENS.212
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.