Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
0Z099012
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
Tournevis à fente Facom 2 x 12mm 1/2 » Hex 50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Utilisation avec les clés à chocs. Présentation : brunie. Entraînement 1/2" - 12,7 mm.
Description complète
Numéro d'article
0Z099012
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
12
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
12
Épaisseur de lame (mm)
2
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z099012
EAN
3148510239255
UBB
500639153476
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENS.312