text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 2.5 x 14mm 250mm Lame 385mm


Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée. Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé. Liaison manche-lame par ailettes. Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle cuir protège le bois des chocs. Présentation : chromée, polie.

Numéro d'article 5C422565
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 331
Longueur totale (mm) 385
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 331
Longueur totale (mm) 385
Antimagnétique Oui
Longueur de lame (mm) 250
Largeur de lame (mm) 14
Épaisseur de lame (mm) 2.5
Dispositif de serrage Oui
Finition de précision Non
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C422565
EAN 3148510119205
UBB 500638837277
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant ATHH.14X250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.