Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
8R901590
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
Tournevis à fente Facom 1.6 x 8mm 1/4 » Hex 25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vissage manuel intensif. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Description complète
Numéro d'article
8R901590
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
8
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8R901590
EAN
3148510249902
UBB
500639091676
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ES.148T