Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
8C490088
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
Tournevis à fente Facom 1.2mm 100mm Lame 210mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8C490088
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
102
Longueur totale (mm)
210
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
102
Longueur totale (mm)
210
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
6.5
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Avec protection anti-roulis
Non
Marque
Facom
Model
Isoryl
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C490088
EAN
3148510102207
UBB
500638828698
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
AR.6.5X100