text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 1.2 x 8mm 5/16 » Hex 41mm


Pour vissage manuel. Entraînement 5/16" - 7,94 mm.

Numéro d'article 4V257217
Taille de bit (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 7.94
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V257217
EAN 3148510246581
UBB 500639092252
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ES.208
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.