Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
0R878124
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
Tournevis à fente Facom 1.2 x 8mm 5/16 » Hex 41mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0R878124
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
41
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
8
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
41
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Code Douanier
82078090
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R878124
EAN
3148510239149
UBB
500639152635
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENS.208