text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 1.2 x 8mm 150mm Lame 270mm


Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée. Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé. Liaison manche-lame par ailettes. Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle cuir protège le bois des chocs. Présentation : chromée, polie.

Numéro d'article 1M159051
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 160
Longueur totale (mm) 270
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 160
Longueur totale (mm) 270
Antimagnétique Oui
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Dispositif de serrage Oui
Finition de précision Non
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M159051
EAN 3148510118604
UBB 500638838267
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant ATHH.8X150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.