text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 1.2 x 6.5mm 1/4 » Hex 25mm


Numéro d'article 0P763800
Taille de bit (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6.5
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P763800
EAN 3148510249889
UBB 500639091262
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ES.136.5T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.