Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0V534193
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
Tournevis à fente Facom 0.8mm 150mm Lame 240mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Lame ronde fraisée pour accessibilité au fond des puits. Présentation : chromée polie.
Description complète
Numéro d'article
0V534193
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
50
Longueur totale (mm)
240
Longueur de lame (mm)
150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
50
Longueur totale (mm)
240
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
4
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Avec protection anti-roulis
Non
Marque
Facom
Model
Isoryl
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V534193
EAN
3148510100203
UBB
500638827864
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
AR.4X150