text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 0.8 x 4mm 1/4 » Hex 70mm


Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.

Numéro d'article 7J352201
Taille de bit (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J352201
EAN 3148510248196
UBB 500639094647
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ES.624
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.