Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
6S265430
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
Tournevis à fente Facom 0.6 x 3.5mm 1/4 » Hex 70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6S265430
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
3.5
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6S265430
EAN
3148510248189
UBB
500639094498
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ES.623.5