Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
6T243169
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
Tournevis à fente Facom 0.5mm 75mm Lame 145mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Lame ronde fraisée pour accessibilité au fond des puits. Présentation : chromée polie.
Description complète
Numéro d'article
6T243169
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
17.5
Longueur totale (mm)
145
Longueur de lame (mm)
75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
17.5
Longueur totale (mm)
145
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
3
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
3
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Avec protection anti-roulis
Non
Marque
Facom
Model
Isoryl
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6T243169
EAN
3148510098852
UBB
500638827450
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
AR.3X75