Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
6M521934
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
Tournevis à fente Facom 0.5 x 3mm 1/4 » Hex 50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6M521934
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
3
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
3
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
3
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Code Douanier
82079099
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6M521934
EAN
3148510248288
UBB
500639092823
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ES.603