text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 0.4mm 40mm Lame 110mm


Lame ronde fraisée pour accessibilité au fond des puits. Présentation : chromée polie.

Numéro d'article 9Q001577
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 13
Longueur totale (mm) 110
Longueur de lame (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 13
Longueur totale (mm) 110
Longueur de lame (mm) 40
Largeur de lame (mm) 2
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Diamètre de lame (mm) 2
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Non
Marque Facom
Model Isoryl

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q001577
EAN 3148510098005
UBB 500638826874
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant AR.2X40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.