Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
5D140984
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
Tournevis à fente Facom 0.4 x 2.5mm 4mm Hex 28mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5D140984
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
28
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
25
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
2.5
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
28
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
25
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Oui
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
4
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5D140984
EAN
3148510245805
UBB
500639088474
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ES.002.5