Outils à clé
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
Tournevis
8Q116847
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
Tournevis à chocs Facom 1/2 » Carré 400Nm
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Q116847
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
800
Longueur totale (mm)
165
Longueur (mm)
165
Isolé 1 000 V
Non
Poids de la machine (kg)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
800
Longueur totale (mm)
165
Longueur (mm)
165
Isolé 1 000 V
Non
Poids de la machine (kg)
0.8
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Insertion d'outils
1/2 pouce
Couple de serrage (Nm)
['400', '400']
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Couple de desserrage maximal (Nm)
400
Couple de serrage maximal (Nm)
400
Visseuse à impulsions
Oui
Avec échelle
Non
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q116847
EAN
3148510436005
UBB
500637296236
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
NS.260A