text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tourne-écrou Bahco BE-7855 5,5mm


Clé à douille emmanchée conçue selon le concept ERGO™ Manche 3-composants, pour un confort et une force de transmission maximum Code couleur inaltérable aux deux extrémités du manche pour identification de l'empreinte correspondante Matière de la lame : acier allié haute performance. Chromée, entièrement trempée

Numéro d'article K0105.055.001
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 247
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 247
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Forme de lame Hexagonale
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Plastique
Largeur de tête (mm) 8.7
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Non
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article K0105.055.001
EAN 7314151838911
UBB 500504453993
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant BE-7855
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.