My Favorites
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
Absorbant
Equipement
M8067.130.070
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
Tork Chiffons de nettoyage 430-BL-W1/W2 34/37
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
M8067.130.070
Couleur
Bleu
Modèle
Lingette
Emballage
Rouleau
Nombre de couches
2
Nombre de feuilles
1000
Longueur de la feuille (mm)
340
Largeur de la feuille (mm)
369
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Modèle
Lingette
Emballage
Rouleau
Nombre de couches
2
Nombre de feuilles
1000
Longueur de la feuille (mm)
340
Largeur de la feuille (mm)
369
Longueur de rouleau (m)
340
Diamètre rouleau (mm)
375
Label écologique de l’Union européenne
Oui
Marque
Tork
Poids par pièce (g)
5200
Code des marchandises
48182091
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
M8067.130.070
EAN
7322540183726
UBB
500505320308
UNSPSC
47131502
N° Article du fabricant
45928350