My Favorites
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
Absorbant
Equipement
M8065.130.081
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
Tork 440-BL-W1/W2 34/24
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
M8065.130.081
Couleur
Bleu
Modèle
Lingette
Emballage
Rouleau
Nombre de couches
3
Nombre de feuilles
350
Longueur de la feuille (mm)
340
Largeur de la feuille (mm)
235
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Modèle
Lingette
Emballage
Rouleau
Nombre de couches
3
Nombre de feuilles
350
Longueur de la feuille (mm)
340
Largeur de la feuille (mm)
235
Longueur de rouleau (m)
119
Diamètre rouleau (mm)
262
Label écologique de l’Union européenne
Oui
Marque
Tork
Poids par pièce (g)
1745
Type
Wiping Paper
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
M8065.130.081
EAN
7322540183801
UBB
500505319821
UNSPSC
47131502
N° Article du fabricant
45130081