text.skipToContent text.skipToNavigation

Torche de retrait d. du brûleur 38 mm consommation de gaz à 2,0 bar 900 g/h 11,5


Torche de retrait pour rétracter les gaines thermorétractables sur les câbles, les tuyaux et les conduites. Le brûleur dispose d’une flamme douce et puissante avec une nuance de jaune qui est bien visible même à la lumière du jour. Pression de travail optimale : 1,5 bar. Pour gaines thermorétractables de 50 à 150 mm de diamètre.

Numéro d'article S9921.003.341
Puissance (W) 11.5
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 38
Consommation de gaz (g/h) 900
Avec support de goujon Non
Emballé par 1

Spécifications

Puissance (W) 11.5
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 38
Consommation de gaz (g/h) 900
Avec support de goujon Non
Marque Sievert
Poids par pièce (g) 290

Numéros d'articles

Numéro d'article S9921.003.341
EAN 7314523341919
UBB 500500520050
UNSPSC 40101834
N° Article du fabricant 334191
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.