text.skipToContent text.skipToNavigation

Torche de retrait d. du brûleur 28 mm consommation de gaz à 2,0 bar 460 g/h 5,9


Torche de retrait Promatic pour rétracter les gaines thermorétractables sur les câbles, les tuyaux et les conduites. Le brûleur dispose d’une flamme douce et puissante avec une nuance de jaune qui est bien visible même à la lumière du jour. Pression de travail optimale : 1,5 bar. Pour gaines thermorétractables jusqu’à 50 mm de diamètre.

Numéro d'article S9921.003.347
Puissance (W) 5.9
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 28
Consommation de gaz (g/h) 460
Avec support de goujon Non
Emballé par 1

Spécifications

Puissance (W) 5.9
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 28
Consommation de gaz (g/h) 460
Avec support de goujon Non
Marque Sievert
Type Soft Flame Burner

Numéros d'articles

Numéro d'article S9921.003.347
EAN 7314523347911
UBB 500500521041
UNSPSC 40101834
N° Article du fabricant 334791
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.