text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TOKU PONCEUSE MS-4125B 125MM 600W

Numer artykułu E2062.000.100
Hauteur 110
Longueur (mm) 150
Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Hauteur 110
Longueur (mm) 150
Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vibrations (m/s²) 2.2
Pression de fonctionnement maximale (psi) 91.37
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 498
Marque Toku
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier 84672951
Type Sander

Numery artykułów

Numer artykułu E2062.000.100
EAN 8717981000258
UBB 240235440759
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr MS-4125B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.