text.skipToContent text.skipToNavigation

Tissu abrasif L280xl230 mm granul. 240 pour bois/métal corindon PROMAT


Corindon. Pour l’usinage des métaux/du bois. Liant résine synthétique. Avec répartition dense de corindon. Très flexible. Pour les applications de ponçage les plus exigeantes. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article 0U133863
Largeur 230
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 280
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 280
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 240
Dispersion Dense
Marque Promat
Type 4000 842 129

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U133863
EAN 4015448670650
UBB 500573859609
UNSPSC 31191501
N° Article du fabricant 4000842129
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.