text.skipToContent text.skipToNavigation

Tissu abrasif KL 385 JF L280xl230 mm granul. 320 pour bois/métal corindon KLINGS


Corindon. Idéal pour le ponçage manuel des surfaces en métal ou en bois. Flexible et adaptable, avec une durée de vie élevée. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article 0I916658
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 320
Marque Klingspor
Model KL 385 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I916658
EAN 4014855043729
UBB 500513324144
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 218059
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.