text.skipToContent text.skipToNavigation

Tissu abrasif KL 371 X L280xl230 mm granul. 60 pour métal corindon KLINGSPOR


Corindon. Pour l’usinage des métaux/du bois. Tissu abrasif avec liant colle et répartition dense de corindon. Tissu X bleue robuste. Très bonne agressivité et durée de vie. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article S0009.000.060
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Dispersion Dense
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 55
Model KL 371 X
Type Abrasive Cloth Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article S0009.000.060
EAN 4014855015030
UBB 404216180301
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2102
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.