text.skipToContent text.skipToNavigation

Tissu abrasif KL 361JF L280xl230 mm granul. 150 pour métal corindon KLINGSPOR


Corindon. Pour l’usinage des métaux/du bois. Liant résine synthétique. Avec répartition dense de corindon. Très flexible. Pour les applications de ponçage les plus exigeantes. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article S0008.000.150
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 150
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32.29
Model KL 361 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article S0008.000.150
EAN 4014855014187
UBB 240216061731
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.