Extracteurs mécaniques
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs mécaniques
G1311.102.003
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
Tireur Stahlwille 11042N 42N-3 100 x 80mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G1311.102.003
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
34.34
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
80
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
100 - 100
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
690
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
34.34
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
80
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
100 - 100
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
690
Code Douanier
8205598000
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1311.102.003
EAN
4018754173082
UBB
500504912865
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
71180013