Extracteurs mécaniques
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs mécaniques
G2843.113.001
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
Tireur Gedore 1.13/01
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Les jambes s'accrochent automatiquement, Les jambes s'accrochent automatiquement
Description complète
Numéro d'article
G2843.113.001
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
0.75
Longueur de filetage (mm)
80
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
0.75
Longueur de filetage (mm)
80
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
60
Largeur du pied de crochet (mm)
10
Profondeur du pied de crochet (mm)
5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
60
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
200
Type
Three-Arm Battery Terminal Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les jambes s'accrochent automatiquement, Les jambes s'accrochent automatiquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2843.113.001
EAN
4036976104509
UBB
500504547893
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8004570