text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée Fischer FIS A M24 x 290 R acier inoxydable


La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé

Numéro d'article 90461FIS
Diamètre
Longueur
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 290
Dimension du filetage métrique 24
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 290 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 290
Dimension du filetage métrique 24
Diamètre d'alésage (mm) 28
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 96
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 1016.02
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier inoxydable en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations à l'extérieur ou dans des pièces humides sans conditions d'agressivité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90461FIS
EAN 4006209904619
UBB 500616699798
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 90461
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.