text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée 3 VE 20


Le serre-câble WIC est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, le câble forme une boucle. Celle-ci est insérée dans le serre-câble, afin de fixer les éléments de façon sûre. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble. Le Wireclip

Numéro d'article 44561FIS
Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec mousqueton
Diamètre de câble (mm) 3.5
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec mousqueton
Diamètre de câble (mm) 3.5
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Marque Fischer

La description

Le serre-câble WIC est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, le câble forme une boucle. Celle-ci est insérée dans le serre-câble, afin de fixer les éléments de façon sûre. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble. Le Wireclip convient particulièrement pour la suspente de barres lumineuses, conduits de ventilation ou panneaux publicitaires

Numéros d'articles

Numéro d'article 44561FIS
EAN 4006209445617
UBB 500616725106
UNSPSC 31161618
N° Article du fabricant 44561
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.