text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée 2MM/2M


Le serre-câble WIS avec oeillet est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, la boucle préfabriquée est insérée dans le serre-câble et ensuite fixée aux éléments. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble.

Numéro d'article 45957FIS
Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec oeillet
Diamètre de câble (mm) 2
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec oeillet
Diamètre de câble (mm) 2
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 65.97

La description

Le serre-câble WIS avec oeillet est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, la boucle préfabriquée est insérée dans le serre-câble et ensuite fixée aux éléments. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45957FIS
EAN 4006209459577
UBB 500616731468
UNSPSC 31161618
N° Article du fabricant 45957
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.