text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée 2 VE 20

Sur commande

Le serre-câble WIC est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, le câble forme une boucle. Celle-ci est insérée dans le serre-câble, afin de fixer les éléments de façon sûre. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble. Le Wireclip

Artículo No. 44559FIS
Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec mousqueton
Diamètre de câble (mm) 2.5
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec mousqueton
Diamètre de câble (mm) 2.5
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 21.99

Descripción

Le serre-câble WIC est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, le câble forme une boucle. Celle-ci est insérée dans le serre-câble, afin de fixer les éléments de façon sûre. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble. Le Wireclip convient particulièrement pour la suspente de barres lumineuses, conduits de ventilation ou panneaux publicitaires

Números de artículo

Artículo No. 44559FIS
EAN 4006209445594
UBB 500616724943
UNSPSC 31161618
Artículo del fabricante nr 44559
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.