text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de polissage en feutre D10xH18mm 6 mm feutre SPK PFERD


Tiges de polissage en feutre pour une utilisation en combinaison avec de la pâte abrasive pour le pré-polissage et le lustrage

Numéro d'article 2X599388
Forme de la tête Conique, en pointe
Vitesse de rotation max. (1/min) 31500
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, en pointe
Vitesse de rotation max. (1/min) 31500
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X599388
EAN 4007220153796
UBB 500581605788
UNSPSC 31191509
N° Article du fabricant 44101691
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.