text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige à souder avec écrou DIN 525 Acier Brut 4.6 weldable M8X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.6 weldable
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 140 mm
Marque Fabory
Classe 4.6 weldable
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 40
d-D M8
ds (max.) 8
L (mm) 140
m 6.5
P 1.25
s 13

Normes

DIN 525

Numéros d'articles

Numéro d'article 16221.080.140
EAN 8717077313767
UBB 500650992315
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.