text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Thermomètre plage de mesure -50 bis 50 degr. C H232xl80xP32 mm TFA


Affichage Maximum et Minimum. Boîtier en plastique. Avec poussoir. Sans mercure. Plage de mesure de -50 °C à +50 °C

Numéro d'article 7M504966
Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Analogue
Interface Non
Plage de mesure (mm) -50 - 50
Mesure de la température différentielle Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Analogue
Interface Non
Plage de mesure (mm) -50 - 50
Mesure de la température différentielle Non
Mesure de l'humidité relative de l'air Non
Mesure de l'humidité des matériaux Non
Affichage multiple Non
Thermo-élément RTD Non
Thermo-élément type B Non
Thermo-élément type E Non
Thermo-élément type J Non
Thermo-élément type K Non
Thermo-élément type N Non
Thermo-élément type R Non
Thermo-élément type S Non
Thermo-élément type T Non
Mesure infrarouge Non
Capteur séparé Non
Marque Tfa

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M504966
EAN 4009816016669
UBB 500583170203
UNSPSC 41112212
N° Article du fabricant 10301402
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.