text.skipToContent text.skipToNavigation

TEXTILE BAND


La bande en tissu GWB est un élément de fixation en polypropylène. La bande peut être coupée directement du rouleau et fixée au sol avec la cheville à frapper EA. Alternativement, la bande en tissu peut être utilisée pour les suspentes provisoires.

Numéro d'article 20959FIS
Longueur
Couleur Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 105 mm
Couleur Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 6.5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

La description

La bande en tissu GWB est un élément de fixation en polypropylène. La bande peut être coupée directement du rouleau et fixée au sol avec la cheville à frapper EA. Alternativement, la bande en tissu peut être utilisée pour les suspentes provisoires.

Numéros d'articles

Numéro d'article 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 20959
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.