text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Testeur de tension/continuité VT Master 12-690 V AC/DC CAT IV 400V/CAT III 690 WEIDMÜLLER


Électronique. Avec échelle LED pour l’affichage de toutes les plages de tension standard ménagères de 12 à 690 V AC/DC. Affichage de polarité. Contrôle de continuité. Commande à une main. Surveillance automatique de la pile. Offre la possibilité de marquage personnalisé par marqueur avec encliquetage Caractéristiques techniques : Affichage : LED Zone d’affichage pour tensions : De 12 à 690 V AC/DC Polarité (+/-), contrôle de continuité, contrôle à une main Catégorie de mesure : CAT IV 300 V, CAT III 600 V Alimentation en courant : 2 x 1,5 V AAA Classe de protection : IP65

Numéro d'article 3H596492
Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Acoustique
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Acoustique
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 12 - 690
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Type d'essai 2 pôles
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Weidmüller

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H596492
EAN 4032248405763
UBB 500581703203
UNSPSC 41114509
N° Article du fabricant 480081
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.