text.skipToContent text.skipToNavigation

Testeur de tension/continuité VT Combi Pro 6-690 V AC/DC CAT IV 400V/CAT III WEIDMÜLLER


Électronique. Avec possibilité d’appliquer une charge pour le déclenchement du disjoncteur différentiel. Suppression des tensions réactives inductives et capacitives et décharge de condensateurs. Avec affichage du champ cyclique. Affichage clair du champ cyclique vers la gauche/droite. Plage de mesure réelle de 6 à 690 V AC/DC. Contrôle des phases et de la polarité. Éclairage des sondes :. Offre la possibilité de marquage personnalisé par marqueur avec encliquetage Caractéristiques techniques : Affichage : LED Zone d’affichage pour tensions : 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V Polarité (+/-), contrôle de continuité et de semi-conduction, signal acoustique, test des semi-conducteurs, contrôle de phase unipolaire, contrôle à une main, éclairage des sondes de mesure, affichage de champ cyclique, possibilité d’appliquer une charge, déclenchement du disjoncteur différentiel 30 mA par une touche Catégorie de mesure : CAT IV 600 V, CAT III 690 V Alimentation en courant : 2 x 1,5 V AAA Classe de protection : IP65

Numéro d'article 2Y476431
Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Acoustique
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Acoustique
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 6 - 690
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Oui
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Type d'essai 2 pôles
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Weidmüller

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y476431
EAN 4032248405749
UBB 500581602306
UNSPSC 41114509
N° Article du fabricant 480076
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.