text.skipToContent text.skipToNavigation

Testeur de tension/continuité SP 100 6-1 000 / 6-1 500 V AC/DC PROMAT


Avec LED et grand affichage numérique et éclairage des points de mesure Caractéristiques techniques : Affichage LCD : 4 chiffres Niveaux d’affichage LED : 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1 000 V Polarité (+/-) Contrôle de phase unipolaire : De 100 à 1 000 V AC (50/60 Hz) Contrôle de champ tournant : De 170 à 1 000 V phase à phase, AC 50/60 Hz Test de continuité : De 0 à 500 kΩ avec affichage optique et acoustique Catégorie de mesure : CATIII/1 000 V, CAT IV/600 V Normes : EN61243-3:2014 Signal acoustique : Oui

Numéro d'article 9V651117
Alimentation électrique -
Test de continuité Oui
Affichage de la tension LED/LCD
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Emballé par 1

Spécifications

Alimentation électrique -
Test de continuité Oui
Affichage de la tension LED/LCD
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Oui
Plage de mesure de la tension (V) 100 - 1000
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Type d'essai 1 pôle
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V651117
EAN 4015448775003
UBB 500583982698
UNSPSC 41114509
N° Article du fabricant 4000828940
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.